MCA-ACC1060(BK) マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応 ELPA 64349446

本体画像

MCA-ACC1060(BK) マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応 ELPA 64349446
MCA-ACC1060(BK) マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応 ELPA 64349446
MCA-ACC1060(BK) マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応 ELPA 64349446

マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64349446品番MCA-ACC1060(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応
PD60Wまで対応可
ラウンド形状
絡まないのでスマートに配線
絡まないから持ち運びにも便利
最大480Mbpsデータ通信対応

用途
PD60Wまで対応可
ラウンド形状
絡まないのでスマートに配線
絡まないから持ち運びにも便利
最大480Mbpsデータ通信対応
仕様
コネクタ形状:Type-A & Type-C / Type-C
規格:USB2.0 準拠
転送速度:最大 480Mbps
ケーブル長:約1m
出力:最大60W
カラー:ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする