フロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー-

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン サイズL 注文コード64352996 品番SH-07-PLTL-SF-BR-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

2Wayスタイルで楽しめる、日本製フロアマット付きソファ
お部屋をすっきり見せるロングソファ
外して洗える、カバーリングソファ
確かな品質、安心の日本製
お子様が安心して遊べるプレイマットにもぴったり♪マットを折りたためば、シンプルなロングソファに。

サイズL 質量(kg)約24 ブラウン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)マット付きソファ時:約250×174×35、ソファ時マット折りたたみ時:約250×76×35 材質ソファ中材:ウレタンフォーム(モールド成型)、カバー:ポリエステル100% 座面高(cm)マット付きソファ時:約3、ソファ時マット折りたたみ時:約9
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする