SH-07-PLTM-SF-KBR-LF2 フロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- ホームテイスト 64353075

SH-07-PLTM-SF-KBR-LF2 フロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- ホームテイスト 64353075
SH-07-PLTM-SF-KBR-LF2 フロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- ホームテイスト 64353075
SH-07-PLTM-SF-KBR-LF2 フロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- ホームテイスト 64353075
SH-07-PLTM-SF-KBR-LF2 フロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- ホームテイスト 64353075
SH-07-PLTM-SF-KBR-LF2 フロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- ホームテイスト 64353075
SH-07-PLTM-SF-KBR-LF2 フロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- ホームテイスト 64353075
SH-07-PLTM-SF-KBR-LF2 フロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- ホームテイスト 64353075

フロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー-

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台起毛ブラウンサイズM注文コード64353075品番SH-07-PLTM-SF-KBR-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

2Wayスタイルで楽しめる、日本製フロアマット付きソファ
お部屋をすっきり見せるロングソファ
外して洗える、カバーリングソファ
確かな品質、安心の日本製
お子様が安心して遊べるプレイマットにもぴったり♪マットを折りたためば、シンプルなロングソファに。

サイズM質量(kg)約20起毛ブラウン外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)マット付きソファ時:約200×174×35、ソファ時マット折りたたみ時:約200×76×35材質ソファ中材:ウレタンフォーム(モールド成型)、カバー:ポリエステル100%座面高(cm)マット付きソファ時:約3、ソファ時マット折りたたみ時:約9
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき5,910/税込6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする