組み合わせ自由 国産 コーナーローソファ フロアタイプ Linum リナム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64353127 品番 SH-07-RCLS-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

組み合わせ自由なコーナーローソファです。スタイルに合わせて自由にレイアウト、コーナー以外はリクライニング式です。
お部屋を広く見せるフロアソファ
4つのパーツで自由にレイアウト
永く使いたくなる確かな日本品質
座面が低いから、お子様がいても安心
コーナー以外はリクライニング機能付き
ローテーブルとも相性抜群、お部屋に合った自分好みのスタイル実現できます!安心な日本製です。

ブラウン 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタン、モールド製法 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1人掛け:約49×74×30、コーナー:約74×74×30 総質量(kg)12(1人掛け:2.5、コーナー:4.5)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする