コンパクトカウチソファ【Rugano ルガーノ 】(ポケットコイル リクライニング レザー風 日本製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64353197 品番 SH-07-RGN-BK-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ワンルームにちょうどいい、2人掛けリクライニングソファ!背もたれとひじ掛けは5段階リクライニング!
座り心地抜群、多層構造
5段階のリクライニング
圧迫感の少ないコンパクトサイズ
脚を外せばロータイプに
安心の品質日本製
脚を取り外せばこたつにもピッタリなロースタイルに!日本の職人の手によってひとずつ作られた、確かな品質!

色(張地)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1300~1700 × 780~1130 × 310~650 座面高さ(mm)310 脚高(mm)150 座面寸法(幅×奥行)(mm)950×550 材質造材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン(モールド成型)、ポケットコイルスプリング、脚部:ポリプロピレン、生地:合成皮革 質量(kg)約16 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約130〜170×78〜113×31〜65 素材合成皮革
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする