食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンソファベッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64353303 品番SH-07-ROT-SB-IV-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

おいしそうな食パン型ソファベッド!安心の日本製だから、ギフトにも最適♪
密度が高く沈みすぎない弾力の低反発
ひじ掛けも弾力があり、へたりません!
ほおずりしたい!ふわっふわの生地を使用
普段はソファでコンパクトに、ちょっと横になりたい時には簡易ベッドに早変わり!
一人暮らしのインテリアにも♪
ソファとベッドの2WAYでご利用いただけます!ふわっふわのカバーは肌ざわり抜群です!

材質張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム、構造部材:スチールパイプ 質量(kg)約13 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×60〜178×44〜60
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする