曜日別特売
SH-07-THN-GY-LF2 コンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) ホームテイスト 64353775

SH-07-THN-GY-LF2 コンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) ホームテイスト 64353775
SH-07-THN-GY-LF2 コンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) ホームテイスト 64353775
SH-07-THN-GY-LF2 コンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) ホームテイスト 64353775
SH-07-THN-GY-LF2 コンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) ホームテイスト 64353775
SH-07-THN-GY-LF2 コンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) ホームテイスト 64353775
SH-07-THN-GY-LF2 コンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) ホームテイスト 64353775
SH-07-THN-GY-LF2 コンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り  二人掛け 日本製) ホームテイスト 64353775

コンパクトカウチソファ【Thun-トゥーン-】(ポケットコイル入り 二人掛け 日本製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード64353775品番SH-07-THN-GY-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ワンルームにちょうどいい、2人掛けコンパクトカウチソファ!
背もたれとひじ掛けは5段階リクライニング&安心の日本製!
圧迫感のないコンパクトサイズで脚を取り外せばロースタイルに!
脚を取り外せばローソファとしてご使用いただけます
リクライニングが叶える3WAYスタイル
お部屋を彩る6カラーからお選びいただけます!
ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造!

グレー座面高さ(mm)310材質構造材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン(モールド成型)、ポケットコイルスプリング、脚部:ポリプロピレン、生地:ポリエステル100%質量(kg)約15外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約130~170×78~113×31~65座面高(cm)約31
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき5,910/税込6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする