ダイニングチェア単品2脚 ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 64354326 品番 SH-01RIS-2C-BE-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

座りごこちのよいダイニングチェア2脚セット
天然木のフレームがオシャレなロースタイルダイニングチェア2脚セット!
天然木のフレームには汚れに強いウレタン塗装を施しています。
天然木は2色からファブリックは3色から選べるカラーバリエーション
角が丸いから、小さなお子様がいるご家庭でも安心!
ファブリックがオシャレな座面は程よい硬さのクッションで座り心地抜群!
座面高37cmのロータイプ。ダイニングだけでなくリビングや個室においてもおしゃれな1品です。

ベージュ 全高(mm)700 座面高さ(mm)370 本体質量(kg)4 材質天然木(アッシュ)、ポリエステル、コットン、表面加工:ウレタン塗装 質量(kg)約4 タイプ完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×55×70 座面高(cm)37
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする