SH-01-QUA1P-BR-LF2 脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 ホームテイスト 64354737

SH-01-QUA1P-BR-LF2 脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 ホームテイスト 64354737
SH-01-QUA1P-BR-LF2 脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 ホームテイスト 64354737
SH-01-QUA1P-BR-LF2 脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 ホームテイスト 64354737
SH-01-QUA1P-BR-LF2 脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 ホームテイスト 64354737
SH-01-QUA1P-BR-LF2 脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 ホームテイスト 64354737
SH-01-QUA1P-BR-LF2 脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 ホームテイスト 64354737
SH-01-QUA1P-BR-LF2 脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】 ホームテイスト 64354737

脚付きボリュームフロアソファ(1人掛け)ハイバック、ポケットコイル、14段階リクライニング【Quario クアリオ 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード64354737品番SH-01-QUA1P-BR-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

座り心地抜群のポケットコイルを使用した1人掛けボリュームフロアソファ14段階リクライニングの背もたれは贅沢なハイバック仕様!
脚を外せば座椅子に早変わり
背中を支えてくれるハイバック
14段階リクライニング
座り心地バツグンのポケットコイル使用
硬すぎず、柔らかすぎない適度な座り心地
脚を取り外すことで座椅子に早変わり♪落ち着いた3カラーからお選びいただけます。

ブラウン座面高さ(mm)300仕様完成品材質スチール、ポリエステル、コットン、レーヨン、ポケットコイル質量(kg)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×70~118×82座面高(cm)30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき4,546/税込5,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする