ヴィンテージスチールソファ | Matthew-マシュー-

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 注文コード64355184 品番SH-01-MAT-SF--GE---LF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お部屋をお洒落に飾るヴィンテージ風ソファ!スチールフレームがマットな仕上がりを演出!
自然の風合いを感じる肘置き
傷に強いメラミン加工
スチール×異素材の相性抜群
硬すぎず、柔らかすぎない適度な座り心地
適度にクッション性があり、安定感もあるのでリラックスしやすい
肘部分はキズに強いメラミン加工!

グリーン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1510×780×770 座面高さ(mm)410 材質本体枠:スチール、クッション材:シリコンフィル、ウレタンフォーム、ポケットコイル(座面のみ)、ブラウン:ソフトレザー、グリーン・デニム:ファブリック(ポリエステル)、肘:天然木 質量(kg)約27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約151×78×77 座面高(cm)41
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,819 / 税込 ¥7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする