L100Hi/L S2T-BG(24) OGM BLUE HEAVEN 100 スタジオオーシャンマーク 64356568

L100Hi/L S2T-BG(24) OGM BLUE HEAVEN 100 スタジオオーシャンマーク 64356568
L100Hi/L S2T-BG(24) OGM BLUE HEAVEN 100 スタジオオーシャンマーク 64356568
L100Hi/L S2T-BG(24) OGM BLUE HEAVEN 100 スタジオオーシャンマーク 64356568
L100Hi/L S2T-BG(24) OGM BLUE HEAVEN 100 スタジオオーシャンマーク 64356568
L100Hi/L S2T-BG(24) OGM BLUE HEAVEN 100 スタジオオーシャンマーク 64356568
L100Hi/L S2T-BG(24) OGM BLUE HEAVEN 100 スタジオオーシャンマーク 64356568

OGM BLUE HEAVEN 100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ギア比5.9:1(113cm)注文コード64356568品番L100Hi/L S2T-BG(24)
販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

SOM商品はパートナーシップを結んだ日本や海外の工場でリール生産を行なってまいりました。
どの工場でもSOMは物作りに対する信念と責任感を持って一緒に歩んでまいりましが、私たちはその一台にもっと情熱を注ぎ込みたいという気持ちを抱いていました。
そこで、SOMは2021年にリール組立工場を設立し、リールアフターサービスや限定リール製造を通して部品精度の向上、組み立て技術を向上を行ってまいりました。従来はモジュールを最大化し、切削機械でギヤー製造を行い、伝達効率の高いギヤーを目指していました。
SOM FACTORY同様にリールの中心部であるギヤーにも情熱を注ぎ混むために、SOM技術者と切削機械、ギヤー製造工場との連携を深め、SOM専用ラインによる歯切り環境を構築しました。
目標としたのはドライブギヤーとピニオンギヤーの歯と歯が、柔らかくタッチし力を歯面全体へ力を逃すことなく伝達する。
この際に発生する音が「ホワイトノイズ」と呼ばれ技術的には雑音であるものの、SOMはこのホワイトノイズをアングラーが力強さを心地よく感じる音質をダイナミック感と位置付け、様々なトライアンドエラーを繰り返し完成したのが「ダイナミックギヤーです」。
また、このギヤーは工場から出荷された時の音が、使用を重ねることで目に見えない程の切削角面を滑らかにし、ユーザーのリーリングスタイルに呼応するサウンドに変化していきます。
OGMが求める軽量高感度に更なる操作性に加え耐久性も追求。
大田ガレージの思想を追求すべく個々の部品素材と形状が軽量高感度を生み出し、更にスタンダードBHL100から比較して新設計に近いレベルの細部見直しを行いました。
結果としてラインから伝わる様々な微細情報を、スプールからハンドルノブまで滞ること無く、減衰すること無く伝える性能。
それらを生かし切る操作性。更に回転軸周りの耐久性を高めブルーヘブン史上最高レベルの仕上がりを体感できます。

ブラック/ゴールド自重(g)610ギア比5.9:1(113cm)最大ドラグ(kg)14糸巻量6-500m/5-600m/4-750m/3-1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする