BLUE HEAVEN

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)410 ギア比4.9:1(77cm) 注文コード64356848 品番L30Pw/R-LB(19)AE85
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は自重・ギア比など20種類から選べます 他の種類を見る

これまで多くのジギングシーンを牽引してきた「BLUE HEAVEN」。
軽量コンパクトなL30、近海のオールラウンダーL50、遠征から近海の大型青物・キハダ・中深海に向けたL80、マグロ・大型カンパチ・深海で活躍するL100。
様々なターゲット・釣法に合わせたサイズをラインナップしました。
世界中のジギング仕様のレバードラグモデルが追従したLシェイプドラグレバー。
ストレートポンピング中でもパーミングサイドからレバー操作が可能となる優れた形状です。

ライトブルー 自重(g)410 ギア比4.9:1(77cm) 最大ドラグ(kg)7 糸巻量PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする