曜日別特売
L50VII Pw/L PSG-BD(22) OGM BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク 64356979

L50VII Pw/L PSG-BD(22) OGM BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク 64356979
L50VII Pw/L PSG-BD(22) OGM BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク 64356979
L50VII Pw/L PSG-BD(22) OGM BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク 64356979
L50VII Pw/L PSG-BD(22) OGM BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク 64356979
L50VII Pw/L PSG-BD(22) OGM BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク 64356979

OGM BLUE HEAVEN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個自重(g)460ギア比5.3:1(93cm)注文コード64356979品番L50VII Pw/L PSG-BD(22)
販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

私たちスタジオオーシャンマークの拠点である東京都大田区は日本の産業を支えるモノづくりのまちです。
この大田ガレージモデルはモノづくりのまち大田区の工匠と共に作り上げたMADE IN JAPANのジギングリール。
試作とフィールドテストを幾度となく繰り返し、ようやく納得のレベルに仕上がった『S2T= Slow Style Tunning』と『PSG=Power Slow Game』のブルーヘブン。
大田ガレージクオリティーとスロー専用の機能を搭載し、スローピッチジャークを極めるアングラーに送るスペシャリティーモデルです。
軽量化・感度アップ・強度アップ
大田ガレージの思想が個々の部品素材と形状が織り込まれ、軽量化と感度アップと強度アップがリンクし合う。
結果としてラインから伝わる様々な微細情報を、スプールからハンドルノブまで滞ること無く、減衰すること無く伝える性能。 ブルーヘブン史上最高レベルの感度を体感できます。

ブラックダークシルバー自重(g)460ギア比5.3:1(93cm)最大ドラグ(kg)10糸巻量PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする