OGM BLUE HEAVEN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)380 ギア比4.9:1(77cm) 注文コード64357015 品番L30VIIPw/LPSG-BD(22)
販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は自重・ギア比など12種類から選べます 他の種類を見る

私たちスタジオオーシャンマークの拠点である東京都大田区は日本の産業を支えるモノづくりのまちです。
この大田ガレージモデルはモノづくりのまち大田区の工匠と共に作り上げたMADE IN JAPANのジギングリール。
試作とフィールドテストを幾度となく繰り返し、ようやく納得のレベルに仕上がった『S2T= Slow Style Tunning』と『PSG=Power Slow Game』のブルーヘブン。
大田ガレージクオリティーとスロー専用の機能を搭載し、スローピッチジャークを極めるアングラーに送るスペシャリティーモデルです。
軽量化・感度アップ・強度アップ
大田ガレージの思想が個々の部品素材と形状が織り込まれ、軽量化と感度アップと強度アップがリンクし合う。
結果としてラインから伝わる様々な微細情報を、スプールからハンドルノブまで滞ること無く、減衰すること無く伝える性能。 ブルーヘブン史上最高レベルの感度を体感できます。

ブラックダークシルバー 自重(g)380 ギア比4.9:1(77cm) 最大ドラグ(kg)7 糸巻量PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする