AMPHENOL
ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
64370585
品番
77311-124-03LF
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4664
アズワン品番
65-7494-75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表