曜日別特売
MXA2-4-10SCH アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 64372370

※構成部品 分解図

MXA2-4-10SCH アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 64372370
MXA2-4-10SCH アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 64372370
MXA2-4-10SCH アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 64372370

アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
色
シルバー/コバルト
質量(g)
50
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×15×104
注文コード
64372370
品番
MXA2-4-10SCH
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。
本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの
カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

用途
デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。
色
シルバー/コバルト
質量(g)
50
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26.6×12.1×98
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×15×104
仕様
へクサロビュラビス
材質
【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする