パッケージ画像

1FMR31012BC マジックライス 保存食 サタケ 64373297 1FMR31012BC マジックライス 保存食 サタケ 64373297 1FMR31012BC マジックライス 保存食 サタケ 64373297

マジックライス 保存食

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100g×50個) 注文コード64373297 品番1FMR31012BC
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,898
販売価格(税別)
23,980

かつおだしをベースにさっぱりとした梅がアクセントとなる、和風の味付けの保存食です。
調理時に注水量を変えることによって、ごはんと雑炊の2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。

調理方法
(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。
(2) 熱湯または水(15℃)を、袋の内側の注水線まで注ぎ、よく混ぜます。(注水量…ごはん:160ml、雑炊:290ml)
(3) チャックを閉め、熱湯の場合15分、水の場合60分お待ちください。
(4) よく混ぜてからお召し上がりください。(出来上がり量…ごはん:260g、雑炊:390g)
原材料
うるち米(国産)、味付け梅、調味顆粒(食塩、かつお節粉末、粉糖、こんぶ粉末、かつおエキスパウダー、たん白
加水分解物、こんぶエキスパウダー)、味付けちりめんじゃこ、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、
着色料(野菜色素、カラメル色素)、炭酸カルシウム、水酸化カルシウム、ミョウバン、酸化防止剤(ビタミンE)
材質スプーン(ポリスチレン)1個、脱酸素剤(非鉄系)1個、アルミラミネートフィルム 質量(g)114 種類梅じゃこご飯 内容量(g)アルファ化米(92.5g)、乾燥具材 (7.5g) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×160×80 保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください 賞味期限2029.12 グリーン購入法適合 栄養成分エネルギー:353kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:1.1g、炭水化物:78.3g、食塩相当量:3.0g
注意
※本品に使用しているちりめんじゃこは、えび・かにの生息域で漁獲しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする