本体
三菱電機
三菱電機の ランタン
乾電池式LEDランタン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64374557
品番
CL-331LG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計
レジャー・アウトドアに大活躍
吊下げフック付き
防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)
120
全光束(Lm)
約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×139
保護等級
IPX4
連続使用時間(時間)
標準モード:約5、省電力モード:約100
使用電池
単三
照度(Lx)
約75(0.5M前方)
LED使用数(個)
4
電球の種類
LED
注意
※単3乾電池3本使用(電池別売)