曜日別特売
CL-9301C 乾電池式LEDランタンライト 三菱電機 64374566

本体

CL-9301C 乾電池式LEDランタンライト 三菱電機 64374566
CL-9301C 乾電池式LEDランタンライト 三菱電機 64374566

乾電池式LEDランタンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード64374566品番CL-9301C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

伸ばしてランタン、縮めてライトの2WAY仕様
単3型・単4型どちらでも使えて防災用品として大活躍
防滴仕様(IPX4準拠)

質量(g)155全光束(Lm)標準モード/ライト使用時:約150、標準モード/ランタン使用時:約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)776×76×125~161保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード((単3型使用時):約1、標準モード(単4型使用時):約5、省電力モード(単3型使用時):約50、省電力モード(単4型使用時):約25使用電池単三、単四照度(Lx)標準モード/ライト使用時:約12000(1M前方)、標準モード/ランタン使用時:約25(0.5M前方)LED使用数(個)1電球の種類LED
注意
※単3乾電池3本もしくは単4乾電池3本使用(電池別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする