ネグロス電工
ラックカバーたわみ防止
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64375834
品番
S-CVJ80
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
平カバー:S-CVタイプ
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
0.59
ラック幅(mm)
800