製品画像
大建工業
大建工業の 内装建材
大建工業の 造作材
大建工業の 巾木
造作部材 ハピア スリム巾木[気密](パッキン付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
64376237
品番
MT7014-14TH-402
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。
用途
造作部材〜hapia システム造作部材〜スリム造作部材
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
7
基材
MDF
表面
オレフィンシート