LCAHF010-MO USB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376405 LCAHF010-MO USB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376405 LCAHF010-MO USB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376405 LCAHF010-MO USB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376405 LCAHF010-MO USB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376405

USB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64376405 品番 LCAHF010-MO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ボタンなど最小限に抑えたシンプルなデザインが魅力なLEDライト付きのUSB給電式加湿器です。ボトル部分は半透明のため、タンクの残水量がわかり便利です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。ほのかなオレンジ色の優しい明かりで、ベッドサイドやリラックスタイムでの使用にもおすすめです。ミストやLEDライトをつけたまま寝てしまっても、一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載しており電気代の無駄を防ぐ嬉しいエコ仕様です。

用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。 仕様間欠運転:有り セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)98×98×145(モカ) モカ 質量(g)210 消費電力(W)1.5 電源DC5V 0.3A コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間 面積推奨:パーソナル タンク容量(mL)600 調光方式2段階 加湿量(mL/h)約連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする