用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×4(本体装着済×2)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)110×115×215(モカ)
色モカ
質量(g)350
消費電力(W)3.5
電源DC5V 0.7A
コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間
面積推奨:パーソナル
タンク容量(mL)800
調光方式2段階
加湿量(mL/h)連続運転時:80、間欠運転時:40(±20