LCAHF012-LW 充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ ライフオンプロダクツ 64376439 LCAHF012-LW 充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ ライフオンプロダクツ 64376439 LCAHF012-LW 充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ ライフオンプロダクツ 64376439 LCAHF012-LW 充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ ライフオンプロダクツ 64376439 LCAHF012-LW 充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ ライフオンプロダクツ 64376439

充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64376439 品番 LCAHF012-LW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

デスク使用に最適なパーソナルユースの加湿器です。スリムなため、オフィスのデスクでの使用にも活躍、充電式の為どこでも手軽に使用できます。ミストは連続モードと間欠モードの2種類があり、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計です。

用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。 仕様間欠運転:有り セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)55×55×153(リリーホワイト) リリーホワイト 容量(mL)150 質量(g)140 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間 面積推奨:パーソナル バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh 充電時間(時間)約2 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする