用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。
仕様間欠運転:有り
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)55×55×153(モカ)
色モカ
容量(mL)150
質量(g)140
消費電力(W)5
電源DC5V 1A
コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間
面積推奨:パーソナル
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh
充電時間(時間)約2
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間
加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)