用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
仕様間欠運転:有り
セット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、お手入れブラシ、抗菌カチオンAg+カートリッジ本体装着済)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)229×229×278(モカ)
質量(kg)1.56
色モカ
消費電力(W)弱:15、中:20、強:25(超音波式運転時) 弱:56、中:60、強:64(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)
電源AC 100V 50
タンク容量(L)3.3
コード長さ(m)60Hz 約1.5
面積推奨:木造和室5畳、プレハブ洋室8畳
タイマーおやすみライト:2時間
加湿量(mL/h)弱:130、中:180、強:250(±20%)(超音波式運転時) 弱:180、中:260、強:300(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)
切タイマー1/3/6時間