用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり
セット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸付)、USBコード(Type-C)、交換用吸引軸×2、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)108×108×166(ブラウン)
色ブラウン
質量(g)310
消費電力(W)5
電源DC5V 1A
コード長さ(mm)USBコード 800(Type-C)
電源自動OFFデュアルミスト:4時間、その他モード:8時間/調光機能:無段階 10%〜100%
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh
タンク容量(mL)350
充電時間(時間)4.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)シングルミスト:4時間、デュアルミスト:2.5時間
加湿量(mL/h)シングルミスト:30、デュアルミスト:60(±20)