LCAHF008-ME USB給電式 ポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376615 LCAHF008-ME USB給電式 ポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376615 LCAHF008-ME USB給電式 ポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376615 LCAHF008-ME USB給電式 ポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376615 LCAHF008-ME USB給電式 ポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376615

USB給電式 ポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64376615 品番LCAHF008-ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトながら目を惹くデザイン、ペールカラーが爽やかなコンパクトサイズのポップLEDライト加湿器です。丸みをおびたフォルムはシンプルかつキュートで持ち運びしやすいです。7色に変化するLEDライト搭載。スイッチを長押しすると、自動で7色に変化するLEDライトがポップです。ライトは好きなカラーで固定が可能のため、気分に合わせてセレクトが可能です。加湿タイプは2種類ご用意。連続して噴霧するシングルモードと、一定間隔で運転・停止を繰り返す間欠運転モードを搭載。乾燥レベルや使用シーンに合わせて選べます。

用途乾燥対策・外出時の加湿・間接照明としての使用に。 仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)75×63×160(ミントグリーン) ミントグリーン 質量(g)187 消費電力(W)2 電源DC5V 0.4A コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:5時間、間欠運転時:10時間 タンク容量(mL)200 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10) 調色の可否7色
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする