LCAHF015-MO 充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376877 LCAHF015-MO 充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376877 LCAHF015-MO 充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376877 LCAHF015-MO 充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376877 LCAHF015-MO 充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376877

充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64376877 品番 LCAHF015-MO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

お部屋に癒しと潤いを届ける、インテリアにもなるスマート加湿器です。スタイリッシュな円柱型デザインに、やさしく光る7色のLEDライトを搭載し、間接照明としても楽しめます。コードレスの充電式だから場所を選ばず使え、便利な間欠運転モードで加湿しすぎも防止。コンパクトなのにタンク容量250ml・最大加湿量30ml/hとしっかり潤い、暮らしにちょうどいい加湿器です。

用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。 セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)73×73×150 モカ 質量(g)220 消費電力(W)4 電源DC5V 0.8A コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh タンク容量(mL)250 充電時間(時間)約3 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:6時間 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする