用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)105×105×123(ミントグリーン)
色ミントグリーン
質量(g)200
消費電力(W)8
電源DC5V 1.6A
コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh
タンク容量(mL)500
充電時間(時間)約2.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間、間欠運転時:3時間
加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)