製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 見切り
造作部材 ハピア 見切[縦用]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
幅(mm)
24
長さ(mm)
2100
注文コード
64380008
品番
MT7041-13MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
幅・長さ
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材〜hapia システム造作部材〜出隅/見切
長さ(mm)
2100
幅(mm)
24
厚さ(mm)
35
基材
MDF
表面
オレフィンシート