製品画像

造作部材 ハピア 見切[縦用]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 幅(mm)24 長さ(mm)3900 注文コード64380130 品番MT7041-19MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は幅・長さなど90種類から選べます 他の種類を見る

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材〜hapia システム造作部材〜出隅/見切 長さ(mm)3900 幅(mm)24 厚さ(mm)35 基材MDF 表面オレフィンシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする