P-AGYSW65413U 立上りラック用架台 ネグロス電工 64380637

立上りラック用架台

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台タイプ2層2列用内足注文コード64380637品番P-AGYSW65413U
参考基準価格(税別)¥78,900販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。

寸法L(mm)630寸法L1(mm)550寸法H(mm)1300寸法A(mm)150寸法B(mm)280寸法C(mm)75寸法D(mm)100板厚(mm)6質量(kg)26.3タイプ2層2列用内足開口寸法(mm)400適合ボルトM12仕様塗装
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。
※幅500mm以上のケーブルラックをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする