P-EGYK5023L 立上りラック用架台 ネグロス電工 64380716

立上りラック用架台

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台適合ボルトM10種別左側注文コード64380716品番P-EGYK5023L
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)

仕様塗装種別左側質量(kg)4.5タイプ1列 壁面接近用板厚(mm)6開口寸法(mm)200適合ボルトM10
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。
※壁面固定で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする