ネグロス電工
立上りラック用架台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1台
適合ボルト
M12
種別
左側
注文コード
64380759
品番
P-KGYK6533L
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
この商品は
適合ボルト・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
仕様
塗装
種別
左側
質量(kg)
6.41
タイプ
1列 壁面接近用
寸法L(mm)
540
寸法L1(mm)
490
開口寸法(mm)
300
適合ボルト
M12
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。
※壁面固定で使用しないでください。