ネグロス電工
立上りラック用架台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1台
適合ボルト
M12
注文コード
64380874
品番
Z-AGYSW65413U
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ボルト
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
質量(kg)
25.8
タイプ
2層2列用内足
寸法L(mm)
630
寸法H(mm)
1300
寸法L1(mm)
550
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
280
寸法C(mm)
75
板厚(mm)
6
開口寸法(mm)
400
仕上
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合ボルト
M12