ネグロス電工
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
1セット(10個)
寸法B(mm)
107
107
107
200
19
22
27
26
48
45
54
57
66
70
94
33
40
83
136
46
60
71
91
寸法A(mm)
118
118
118
119
131
29
32
37
36
59
55
65
67
76
81
105
43
50
93
148
54
69
101
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64381669
品番
SD-DC80FEP2
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
寸法A(mm)
118
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
107
寸法C(mm)
80
適合管
FEP管80
適合管外径(Φmm)
102
ねじサイズ
六角M6×25
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。