何にでも留める時に使ってます。布を仮留めするにもクリップ。よしずのめくれやすいところを留めるのもクリップ。さっと使えて、壊れにくい、ということで…。大きさも色々とモノタロウ商品はありますので、また必要になったらリピートします。
しっかりと止まり、十分な品です!止めたまま渡してしまうため、いつのまにか手元からなくなるので補充用です。
未だに書類資料が飛び交う職場なので必須アイテムです。
コスパの良さにリピート購入しています。
グリップパワーも申し分ありません。
この大きさのステンレスのクリップですと、食パン型の端を、ちょうど、挟めて、使いやすいです。
途中、発酵される時、一度外して、ラップを上にかけて、
食パン型、クッキングペーパー、ラップを、
4方向から、4箇所、4個のクリップで、挟み止めます。
サイズ、止めた時の力強さ、満足しています。
レシートなどの、比較的小さな紙のデータ類をまとめる作業時に、この一番小さなサイズがとても役にたっております。小さくても、しっかりバラけずにまとめられるので、とても助かります。豊富なサイズバリエーションがあり、とても良い商品であると思います。モノタロウブランド最高です!25周年おめでとうございます。これからも、よりよい商品をどうぞよろしくお願いいたします。
こんなに良いものがこんなに安くて申し訳ないくらいです。一番小さい15mmのシルバーを購入しましたが、留める力もばっちりです。
なぜかちょっとずつ減っていく不思議なダブルクリップですが、仕事の必需品です。また買い足させてください。
当社では他社に書類提出等でほとんど使ってしまうので手元に残らない消耗品です。安いほど助かります!