RTA-25SBL-1 ラチェットベルト荷締機 SK11 64392589

ラチェットベルト荷締機

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード64392589品番RTA-25SBL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えます。巻取はバネの力で自動に巻き取られます。使用後はベルトを本体に収納できます。

用途荷締め作業。端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト長さ固定側(m)0.4ベルト長さ巻取側(m)2ベルト長さ(m)2.4仕様最大使用力:1.25kN(127kg)ベルト幅(mm)25ベルト色ブラックバックルラチェットバックル破断荷重(kN)5(509kg)

商品説明動画

自動巻取式ラチェットベルト荷締機 2本組
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67368936
2025-05-20
用途: 運搬作業
卸売・小売業

ベルトの余りの煩わしさが無く、反対側のフック引っ掛け中も程よくテンションがかかるので締め付け時のフック脱落も無い。もっと早く使用していれば良かった

対象商品 : 67368936
2025-04-18
用途: トラック
西和サービス合同会社製造業

先ず梱包の段ボールの口が開いていた!
プラスチックケースに固定されていたが外すのが手間!

2023-07-25
用途: カメレオンよりこっちがイイ
サービス業

3か月ぐらい使用しているが問題なし
カメレオンは雨に打たれて1週間で逝ったが、こちらは全く問題なし
3mなら★5です

2が参考にしています
対象商品 : 67368936
2022-05-06
用途: 車両へのヒッチキャリアを搭載し荷物の固持に使用。
宮地電機株式会社卸売・小売業

アウトドアレジャー時に車両へヒッチキャリアカーゴを搭載。
荷物や薪を移動時に安心して固持できるラチェットを探していた折、自動巻取り!と未使用時、使用時に便利と判断し購入に至りました。

対象商品 : 67368936
2021-12-14
用途: 車のルーフキャリアへの荷物固定
その他業種

車のルーフキャリアへ荷物(ホムセン箱)を固定する用に購入しました。
普通のラチェットベルトだとベルトが長い為、固定後に余ってしまう心配がありましたが、
これは自動巻きが付いているため、ベルトの余長が出ませんし片付けも楽です。
欲を言えば幅広ベルトのタイプもあれば使い道が広がるかと。

2022-01-21
用途: トランポへのバイク積載

タイダウンベルトでは、中型以上のバイク積載時に、車のロール時でズレる事が多く、ラチェット機能付きで余分なベルトを巻き上げてくれる商品を購入しました。
通常のラチェットより割高なのと、中古品のようなラチェットの油汚れと塗装剥げがあります。

対象商品 : 67368936
2021-01-11
用途: バイクの荷物固定用に
有限会社鈴木

ビックスクーターのリヤシートにぱんぱんに荷物が入ったリュックを固定するのに
使用しています。
 このメーカーのベルトを使用してましたが、こちらはベルトが自動巻き取り式で
ベルトが余らない点が非常にいいです。
 先に書いたようにバイクでの荷物固定なので1.5mでも持て余すほどなので
前のベルトは1m弱切って使用していましたが、それでもベルトがあまり
それを収納するのが面倒でした。
 これはすべて余ったベルトが収納されて使わないときもコンパクトになるので
非常に使いやすいです。
 重い事と、本体が若干大きい点がネックではありますがそれをカバーできるくらい
自動巻き取り式は私にとってメリットが大きいです。

対象商品 : 67368936
2024-02-09
用途: 台車使用時の固定
中建工建設業・工事業

自動巻き良いです。只、半年くらいで自動巻きの能力低下します。今後期待はします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする