ノブ単体フィーノプラス 2個

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64399617 品番FPBL-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

VRE 握るという 触れているという感覚へ
チタン製薄肉中空ノブ Fino+ (フィーノプラス)は、Fino より全長7mm 幅5mmアップさせ、 大幅にグリップ感を向上させました。
ノブ単体重量は Forte (約 11g) とほぼ同クラスとし、 見た目の大きさに反し驚くほど軽量に仕上がっています。
人差し指をかければ、 親指が吸い付くように導かれ、 安定したグリップ感と、これまでにない感度を味わうことができます。

用途カスタムパーツ シルバー+ブルー 品番5443 質量(g)11.9(1個) 適合メーカーリブレ公式ページ参照
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする