ノブ単体TB-S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーダイワL用 注文コード64399827 品番TSLB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合メーカーなど9種類から選べます 他の種類を見る

握ることの真意に迫る
TB-1のダウンサイジングモデルが欲しいという多くの声に応え、 開発に着手。
握り方が変わることから、LIVREでは全く新しいノブと捉え、 ゼロから設計を見つめ直しました。
用途は、近海のライトジギングやディープタイラバに特化。
全長は99mmのTB-1に対し79mmと20mm小さくし、膨らみや窪みを調整。
手で包み込むように握る、人差し指と中指・薬指で添えるように握る。
軽く、楽に握れる形状でありながら、しっかりと、力強く握り込める。
これまでにない、新しいフィット感をお届けします。

用途カスタムパーツ ブラウンIP+ブラックC 品番10799 質量(g)35.6(1個) 適合メーカーダイワL用
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする