ノブ単体TB-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーシマノC用 ブラウンIP+ブラックC 注文コード64399949 品番TBCB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合メーカー・色など9種類から選べます 他の種類を見る

水に浮く わずか37.1gのチタンノブ
M1-V ノブや Bullet ノブは、アルミニウム合金を素材としていたのに対し、 新たに開発したTB-1ノブでは、極限の軽量化を目指してチタンを採用。 チタン部分(バーを含まない) の重量はわずか37.1g。 水に浸けると、軽々と浮き上がります。
TITANIUM

用途カスタムパーツ ブラウンIP+ブラックC 品番5989 質量(g)47.4(1個) 適合メーカーシマノC用
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする