東洋アルチタイト
東洋アルチタイトの フレキシブルホース・ダクトホース
東洋アルチタイトの ダクトホース・ダクト管用継手
亜鉛 スパイラルダクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
呼び径(Φmm)
275
注文コード
64400045
品番
Φ275×1m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。
また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途
集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
材質
亜鉛合金
厚さ(mm)
0.5t
長さ(m)
1
寸法D1(Φmm)
275
寸法D2(Φmm)
280.6
寸法P(mm)
135
呼び径(Φmm)
275