亜鉛 ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64400167 品番 Φ75 ニップル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。
また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。

用途
集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
材質亜鉛合金 形状ニップル 寸法L(mm)128 寸法L1(mm)60 寸法D(Φmm)74 呼び径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする