亜鉛 90°エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64400273 品番 Φ100 90°エルボ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。
また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。

用途
集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
材質亜鉛合金 形状エルボ 寸法L(mm)60 寸法H(mm)100 寸法D(Φmm)98 板厚(mm)0.6 寸法R(mm)1 呼び径(Φmm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64400298
2022-03-12
用途:
システムキッチンの排気ダクト
農・林・水産業

内面が滑らかで排気の流れが良い、受け、送りの造りがあれば排気抵抗がより改善される

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする