クランク130

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーダイワB1用 注文コード64401577 品番FB1K130-T35-TIR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は適合メーカーなど42種類から選べます 他の種類を見る

130mmの 超ロングWハンドル
正確に中心部分で固定する 「センターロック方式」が 実績と信頼を積み重ねてきた結果、
超ロングハンドルでも、全くブレないことを 120mm の CRANK 120 でも実証。
確固たる自信を得た LIVRE が次のステージへ。 比類のないロングハンドルをお届けします。

用途カスタムパーツ チタンP+レッドG 品番10646 質量(g)53.3 適合メーカーダイワB1用
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする