クランク フェザー95

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカー各センターナットに準ずる 注文コード64403169 品番CF95P-FP-GMR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合メーカーなど42種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる局面で扱いやすい 95mmのピッチ
CRANK Featherシリーズの中間ピッチとなる95mmにノブは多大な支持を得たFino + をセレクト。
手返しとパワーの絶妙なバランスを纏った者の前に、 バーサタイルという言葉はひれ伏す。

用途カスタムパーツ ガンメタP+レッドG 品番3067 質量(g)30.9〜 適合メーカー各センターナットに準ずる
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする