クランク フェザー95

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーダイワB1用 注文コード64403248 品番FB1F95-FP-GMG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合メーカーなど42種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる局面で扱いやすい 95mmのピッチ
CRANK Featherシリーズの中間ピッチとなる95mmにノブは多大な支持を得たFino + をセレクト。
手返しとパワーの絶妙なバランスを纏った者の前に、 バーサタイルという言葉はひれ伏す。

用途カスタムパーツ ガンメタP+ゴールドG 品番3071 質量(g)33.9 適合メーカーダイワB1用
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする