クランク フェザー110

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカー黒鯛工房用 注文コード64404334 品番FEKK110-FP-TIR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合メーカーなど42種類から選べます 他の種類を見る

軽量化と剛性を両立させた パワーハンドル
メインプレートを110mm にすることで剛性バランスを再設計。肉抜き形状を最適化することで徹底的に軽量化。
さらに新搭載の Fino+ (フィーノプラス) ノブは、Fino ノブより 全長7mm、幅5mmアップさせ、大幅にグリップ感を向上させました。
ノブ単体重量は Forte (約 11g) とほぼ同クラスとし、 見た目の大きさに反し驚くほど軽量に仕上がっています。
バスのビックベイトゲーム メタルスッテ・ベイトシーバス・ タイラバ・ライトジギングなどに最適です。

用途カスタムパーツ チタンP+レッドG 品番2956 質量(g)40.5 適合メーカー黒鯛工房用
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする