LightArm65 EP37ノブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーダイワ用 注文コード64413118 品番LA65-E37D1-GMG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合メーカーなど42種類から選べます 他の種類を見る

ワンランク上の性能を引き出す65mmのロングピッチ
繊細なタックルで大型魚を追い、よりスリリングなファイトを味わう。
タックルの進化はライトゲームのターゲットを広げつつあります。
LIVRE はその流れに着目し、2500番〜4000番のスピニングリールで使えるロングハンドルを製品化。
ルアーをより軽く快適に操作。
余裕のパワーでドラグを滑らせながらも一定のテンションを保ち続け安定感のあるファイトが実現できます。

用途カスタムパーツ ガンメタP+ゴールドG 品番8491 質量(g)36.1 適合メーカーダイワ用
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする